Avvitatori pneumatici a percussione, Modello: W2411

Codice art.: 079171 W2411
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Denominazione originale prodotto W2411
Campo di coppia 13 Nm - 80 Nm
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) M10
Numero massimo giri 7.000 min-1
Portautensile con profilo di azionamento
Dimensione portautensile 3/8 pollici
Forma Pistola
Fabbisogno massimo d’aria 678 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 10 mm
Peso 1 kg
Rumorosità 88 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 7 m/s2
Lunghezza 154 mm
Altezza 165 mm
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079171 W2411
EAN / GTIN 7322590051266
Codice del produttore 8434124855

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono a una pressione dinamica di 6,3 bar e al ⌀ interno indicato del tubo flessibile.
Potenti avvitatori a percussione.
Scarico dell’aria attraverso l’impugnatura, convertibile per rotazione oraria e antioraria.
  • Ben equilibrato ed ergonomico.

Uso:

Adatto per lavori di montaggio leggeri.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello