{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
| Artikelomschrijving producent | W2411 | |
| Draaimomentbereik | 13 Nm - 80 Nm | |
| Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) | M10 | |
| Maximaal toerental | 7.000 min-1 | |
| Gereedschapsopname aandrijfprofiel | □ | |
| Gereedschapsopname afmeting | 3/8 inch | |
| Uitvoering | Pistool | |
| Maximale luchtbehoefte | 678 l/min | |
| Draadaansluiting | BSP | |
| Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
| Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 10 mm | |
| Gewicht | 1 kg | |
| Geluidsproductie | 88 dB(A) | |
| Maximale vibratie volgens EN | 7 m/s2 | |
| Lengte | 154 mm | |
| Hoogte | 165 mm | |
| Producttype | Schroefmachine |
| Artikelnummer | 079171 W2411 | |
| EAN/GTIN | 7322590051266 | |
| Nummer fabrikant | 8434124855 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |