{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Energiförsörjning | Tryckluftsdriven | |
| tillverkarens beteckning | W2411 | |
| momentintervall | 13 Nm - 80 Nm | |
| max skruv-⌀ (8,8−2,9) | M10 | |
| maximalt varvtal: | 7 000 min-1 | |
| fästprofil verktygshållare | □ | |
| mått verktygshållare | 3/8 tum | |
| Utförande | Pistol | |
| maximal luftförbrukning | 678 l/min | |
| anslutningsgänga | BSP | |
| Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
| rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
| vikt | 1 kg | |
| bullernivå | 88 dB(A) | |
| maximala vibrationer enligt EN | 7 m/s2 | |
| Längd | 154 mm | |
| höjd | 165 mm | |
| Produktslag | Skruvdragare |
| Artikelnummer | 079171 W2411 | |
| EAN/GTIN | 7322590051266 | |
| Tillverkarens nummer | 8434124855 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |