Sűrített levegős ütvecsavarozók, Típus: W2411

Cikkszám: 079171 W2411
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Sűrített levegős
Gyártó jelölése W2411
Nyomatéktartomány 13 Nm - 80 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) M10
Maximális fordulatszám 7 000 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil
Szerszámbefogó mérete 3/8 coll
Felépítés Pisztoly
Maximum levegőigény 678 l/min
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 10 mm
Súly 1 kg
Működési zajkibocsátás 88 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 7 m/s2
Hossz 154 mm
Magasság 165 mm
Termék fajtája Csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 079171 W2411
EAN / GTIN 7322590051266
Gyártó száma 8434124855
Gyártó/felelős személy Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat 6,3 bar áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő ⌀-re vonatkozik.
Nagy teljesítményű ütvecsavarozó.
A kiáramló levegőt a markolat vezeti el, jobbos / balos forgásirányra átkapcsolható.
  • Jól kiegyensúlyozott és ergonomikus.

Felhasználás:

Könnyű szerelési munkákhoz alkalmas

Alkatrész:

Kiválasztott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.