Pneumatinis smūginis suktuvas, Tipas: W2411

Prekės Nr.: 079171 W2411
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Pneumatiniu būdu varomas
Gamintojo pavadinimas W2411
Sūkių momento ribos 13 Nm - 80 Nm
maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) M10
maksimalus sūkių skaičius 7 000 min-1
Įrankių laikiklio pavaros profilis
Įrankių laikiklio matmenys 3/8 in
Konstrukcija Pistoletas
maksimalus oro poreikis 678 l/min
Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/4 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 10 mm
Svoris 1 kg
Darbinis triukšmas 88 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 7 m/s2
Ilgis 154 mm
Aukštis 165 mm
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079171 W2411
EAN / GTIN 7322590051266
Gamintojo numeris 8434124855
Gamintojas / atsakingas asmuo Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Germany, www.atlascopco.de

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti 6,3 bar oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu ⌀.
Našus smūginis veržliasukis.
Oras išleidžiamas per rankeną, perjungiama į dešininę / kairinę eigą.
  • Gerai subalansuotas ir ergonomiškas.

Paskirtis:

Skirtas nesudėtingiems montavimo darbams.

Atsarginė dalis:

Parinkti techninės priežiūros rinkiniai (Service-Kits): Keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.