Lampada a batteria a LED Versione 0 senza batteria, 18 V, Modello: M18TLED

Codice art.: 073211 M18TLED
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18TLED-0
Zona ATEX Nessuna
Movimento tastatore 135 grado
Corrente di illuminazione 120 lm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Peso senza batteria 300 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073211 M18TLED
EAN / GTIN 4002395380220
Codice del produttore 4932430361

Descrizione

Esecuzione:

Lampade a batterie agli ioni di litio robuste con intensità luminosa elevata.
Con testa della lampada a LED regolabile.
Testa ruotabile di 135°.

Per:

Batterie Milwaukee 18 V (n. art. 073816 MB18 e 073827 MB18).

Fornitura:

Lampada a batterie senza batteria né caricabatterie.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello