LED-es akkumulátoros munkalámpa 0-verzió akku nélkül M18TLED

Cikkszám: 073211 M18TLED
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése M18TLED-0
ATEX zóna Nincs
Billenési tartomány 135 fok
Fényáram 120 lm
Energiaellátás Akkus
Égő LED modul
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Súly akku nélkül 300 g
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073211 M18TLED
EAN / GTIN 4002395380220
Gyártó száma 4932430361

Leírás

Kivitel:

Robusztus Li-Ion akkus lámpa nagy fényerővel.
Állítható LED-es lámpafejjel.
Lámpafej 135°-ban állítható.

Alkalmazható:

Milwaukee 18 V akkuk (073816 MB18 és 073827 MB18 sz.).

Tartalom:

Akkumulátoros lámpa akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz