• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Punta elicoidale lunga in HSS W non rivestito

Codice art.: 116040
18 varianti
Nota: Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112120, 112140 e 112170, con angolo di affilatura di 142° per una maggiore sicurezza dei processi.
  • Tipo di prodotto: Punte a inserti
  • Tipi di lavorazione: Foratura dal pieno
  • Esecuzione utensile: Acciaio integrale
  • Tolleranza del diametro tagliente: Classe di tolleranza ISO
  • Tipo di attacco: Attacco
  • Versione attacco: sistema metrico
  • Modulo di attacco: Standard
  • Tipo di attacco: Codolo cilindrico
  • Interfaccia: Attacco 1
  • Posizione delle interfacce: Lato macchina
  • Materiale da taglio: HSS
  • Rivestimento: senza rivestimento
  • Passaggio interno del lubrorefrigerante: No
  • Perdita di lubrorefrigerante: Senza uscita del lubrorefrigerante
  • Ingresso del lubrorefrigerante: Senza ingresso del lubrorefrigerante
  • Direzione di taglio: Tagliente destro
  • Classe di tolleranza ISO: h8
  • Normativa: DIN 340
  • Numero taglienti: 2
  • Direzione delle spire: destra
  • Forma di affilatura: A
  • Designazione del prodotto (tipo): W
  • Angolo, 1° livello: 130 grado
  • Collarino colorato: giallo
  • Contenuto: parte singola
  • Materiali da taglio, codice produttore: HSS
  • Configurabile: no
Filtra

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello