Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS W neacoperită

Cod articol.: 116040
12 variante
Notă: Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112120, 112140 şi 112170 cu ascuţire la vârf 142° pentru siguranţa sporită a procesului.
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Proiectarea sculei: Oțel solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Tip de prindere: Cep
  • Formular de înregistrare: Arbore neted
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: HSS
  • Strat de acoperire: neacoperită
  • Grupa de aşchiere: N (metale neferoase)
  • Răcire interioară: nu
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Scurgeri de lubrifiant de răcire: fără ieșirea lubrifiantului de răcire
  • Intrare lubrifiant de răcire: fără intrarea lubrifiantului de răcire
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h8
  • Clasa de toleranță ISO: h8
  • Standard: DIN 340
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Unghiu spirală max.: 40 grad
  • Unghiu spirală min.: 30 grad
  • Formă şlefuire: A
  • Configurabil: nu
  • Denumirea produsului (tip): W
  • Tip de coadă: HA
  • Unghi, prima etapă: 130 grad
  • Inel colorat: galben
  • Avans in: aluminiu cu aşchiere scurtă
  • Tip prindere, Punct de separare nr. 1: Coadă cilindrică
Filtru