Brocas espirales largas HSS W Sin revestimiento

Número de artículo: 116040
10 variantes
Nota: Broca de puntear CN adecuada, n.° 112120, 112140 y 112170 con ángulo de punta de 142° para una máxima seguridad en el proceso.
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Ejecución de la herramienta: Acero macizo
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Tipo de alojamiento: Espiga
  • Forma de asiento: Mango liso
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Material de corte: HSS
  • Recubrimiento: sin revestimiento
  • Grupo de arranque de virutas: N (metal no ferroso)
  • Refrigeración interior: no
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Salida de lubricante refrigerante: sin salida de lubricante refrigerante
  • Entrada de lubricante refrigerante: sin entrada de lubricante refrigerante
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia: h8
  • Clase de tolerancia ISO: h8
  • Norma: DIN 340
  • Cantidad de cortes: 2
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Ángulo de espiral, máx.: 40 grados
  • Ángulo de espiral, mín.: 30 grados
  • Forma de rectificado: A
  • Configurable: no
  • Nombre del producto (tipo): W
  • Ejecución del mango: HA
  • Ángulo, 1.er escalón: 130 grados
  • Anillo de color: color amarillo
  • Avance en: aluminio: mecanizado con virutas cortas
  • Tipo de asiento, Punto de separación 1: Mango cilíndrico
Filtrar