Punta elicoidale in HSS-E H non rivestito

Codice art.: 114470
3 varianti
  • Tipo di prodotto: Punte a inserti
  • Lunghezza codolo: 40 mm
  • Tipi di lavorazione: Foratura dal pieno
  • Esecuzione utensile: Acciaio integrale
  • Tolleranza del diametro tagliente: Classe di tolleranza ISO
  • Tipo di attacco: Codolo cilindrico
  • Interfaccia: Attacco 1
  • Posizione delle interfacce: Lato macchina
  • Materiale da taglio: HSS-E
  • Rivestimento: senza rivestimento
  • Gruppo di truciolabilità: P (acciaio)
  • Passaggio interno del lubrorefrigerante: No
  • Versione attacco: sistema metrico
  • Lubrorefrigerante: sì
  • Modulo di attacco: Codolo liscio
  • Direzione di taglio: Tagliente destro
  • Classe di tolleranza ISO: h8
  • Normativa: DIN 338
  • Dimensione attacco, metrica: 0110 mm
  • Numero taglienti: 2
  • Direzione delle spire: destra
  • Forma di affilatura: C
  • Designazione del prodotto (tipo): H
  • Angolo, 1° livello: 135 grado
  • Configurabile: no
  • Collarino colorato: Rosa fucsia
  • Contenuto: parte singola
  • Materiali da taglio, codice produttore: HSS/E
Filtra

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello