Spiralinis grąžtas HSS/E H be dangos

Prekės Nr.: 114470
3 variantai
  • Produkto rūšis: surenkamas grąžtas
  • Koto ilgis: 40 mm
  • Apdirbimo metodas: gręžimas pilnu pajėgumu
  • Įrankių konstrukcija: plienas
  • Tolerancija pjovimo skersmuo: tolerancijos klasė ISO
  • Tvirtinimo tipas: Cilindrinis kotas
  • Sąsaja: pjovimo vieta 1
  • Sąsajos padėtis: staklių pusėje
  • Įrankio medžiaga: HSS-E
  • Danga: be dangos
  • Apdirbimo pjovimu grupė: P (plienas)
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Laikiklio konstrukcija: metrais
  • Aušinimo tepimo priemonės: taip
  • Tvirtinimo forma: lygus kotas
  • Pjovimo kryptis: dešininio pjovimo
  • Tolerancijos klasė ISO: h8
  • Standartas: DIN 338
  • Laikiklio dydis, metrinis: 0110 mm
  • Pjovimo briaunų skaičius: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis: dešininis
  • Šlifavimo forma: C
  • Produkto pavadinimas (tipas): H
  • Kampas, 1 etapas: 135 laipsniai
  • Konfigūruojam.: ne
  • Spalvinis žymėjimas: rožinės spalvos
  • Turinys: atskira dalis
  • Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas: HSS/E
Filtras

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį