Brocas espirales HSS-E H Sin revestimiento

Número de artículo: 114470
2 variantes
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Ejecución de la herramienta: Acero macizo
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Tipo de asiento: Mango cilíndrico
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Posición de las interfaces: Lado de la máquina
  • Material de corte: HSS-E
  • Recubrimiento: sin revestimiento
  • Grupo de arranque de virutas: P (acero)
  • Refrigeración interior: No
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia ISO: h8
  • Norma: DIN 338
  • Cantidad de cortes: 2
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Forma de rectificado: C
  • Configurable: no
  • Nombre del producto (tipo): H
  • Ángulo, 1.er escalón: 135 grados
  • Anillo de color: Color rosa
  • Contenido: pieza única
  • Material de corte, denominación del fabricante: HSS/E
Filtrar