Carrello espositore per strettoi, completo di materiale (GZ/GH) ZW1

Codice art.: ZW1-A01
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Identificazione e classificazione

Codice articolo ZW1-A01
EAN / GTIN 4008158032146
Codice del produttore ZW1-A01
Numero-L L80030 419
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Robusta struttura in metallo su rotelle
  • Dimensioni 50 x 60 x 146 cm
  • Contiene fino a 90 strettoi
  • Strettoi a leva, in ghisa malleabile e acciaio con apertura tra 120 e 600 mm
  • Con scudo e relativo supporto
  • Adatto all'utilizzo come supporto alla vendita e per l'officina

Proprietà:

  • Dotazione:
    • Morsetti completamente in acciaio
    • 5 x GZ12, 5 x GZ16, 5 x GZ20, 5 x GZ25, 5 x GZ30, 3 x GZ40, 2 x GZ50, 2 x GZ60, 1 x GH16, 1 x GH20

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.