Rögzítő kocsi felszerelve (GZ/GH) ZW1

Cikkszám: ZW1-A01
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám ZW1-A01
EAN / GTIN 4008158032146
Gyártó száma ZW1-A01
L-szám L80030 419
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • Robusztus fémszerkezet görgőkön
  • Méretek 50 x 60 x 146 cm
  • Akár 90 szorító befogadására alkalmas
  • Forgácsolt öntöttvas, teljesen acél és karos szorítóek 120 és 600 mm közötti fesztávolsággal
  • Pajzzsal és pajzstartóval
  • Alkalmas eladási segédeszközként és műhelyhasználathoz

Jellemző:

  • Felszereltség:
    • Teljesen acél bilincsek
    • 5 x GZ12, 5 x GZ16, 5 x GZ20, 5 x GZ25, 5 x GZ30, 3 x GZ40, 2 x GZ50, 2 x GZ60, 1 x GH16, 1 x GH20

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.