Expositor, con contenido (GZ/GH) ZW1

Número de artículo: ZW1-A01
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de herramientas 34 ud.
Embalaje Cubo
Tipo de producto Sargentos
Abertura de sujeción mín. a; b 120 mm
Abertura de sujeción máx. a; b 600 mm
Material brazos de sujeción acero
Cantidad 1 ud.
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo ZW1-A01
EAN / GTIN 4008158032146
Número del fabricante ZW1-A01
Número L L80030 419
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Construcción metálica estable sobre ruedas
  • Dimensiones 50 x 60 x 146 cm
  • Capacidad para hasta 90 abrazaderas
  • Abrazaderas de fundición maleable, de acero y de palanca con rangos de sujeción entre 120 y 600 mm
  • Con etiqueta y portaetiquetas
  • Adecuado como ayuda a la venta y para el área de taller

Característica:

  • Equipamiento:
    • Abrazaderas totalmente de acero
    • 5 x GZ12, 5 x GZ16, 5 x GZ20, 5 x GZ25, 5 x GZ30, 3 x GZ40, 2 x GZ50, 2 x GZ60, 1 x GH16, 1 x GH20

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.