• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cilindro a pistone cavo idraulico con max. 20 t forza di trazione, 50 corsa

Codice art.: YRH-202
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo YRH-202
EAN / GTIN 4021176046711
Codice del produttore YRH-202
Numero-L L80010 1474
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I cilindri a pistone cavo idraulici della serie YRH vengono utilizzati con il programma idraulico KUKKO nei settori artigianale, industriale e in officina. Possono essere impiegati sia come cilindri di pressione che come cilindri di trazione, consentendo in tal modo un lavoro versatile e delicato anche in situazioni di estrazione difficili o quando è necessaria molta forza.
  • Tutti i modelli sono dotati di una CR-400 giunto elastico con cappuccio antipolvere
  • Filettatura esterna sulla testata, filettatura interna della biella e filettatura di montaggio sulla testata del cilindro consentono un facile montaggio

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Altezza totale [mm]: 162 mm
  • Altezza totale [pollici]: 6 3/8
  • Forza di trazione massima [kN]: 200 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 20 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 22.05
  • Diametro esterno [mm]: 98,5 mm
  • Mozzo [mm]: 50
  • Max. Pressione dell'impianto idraulico [bar]: 700 bar
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Volume d'olio utilizzabile [cm³]: 173 cm³