• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Hydraulischer Hohlkolbenzylinder mit max. 20 t Zugkraft, 50 Hub

Artikel-Nr.: YRH-202
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer YRH-202
EAN / GTIN 4021176046711
Herstellernummer YRH-202
L-Nummer L80010 1474
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Hydraulischen Hohlkolbenzylinder der Baureihe YRH werden für die Verwendung mit dem KUKKO-Hydraulikprogramm in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Sie können sowohl als Druck-, als auch als Zugzylinder eingesetzt werden und ermöglichen auf diese Weise ein kraftschonendes und vielseitiges Arbeiten auch in schwierigen Abziehsituationen oder wenn viel Kraft benötigt wird.
  • Alle Modelle haben eine CR-400 Kupplungsmuffe mit Staubkappe
  • Außengewinde am Zylinderkopf, Kolbenstangeninnengewinde und Befestigungsgewinde am Zylinderboden ermöglichen eine einfache Montage

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamthöhe [mm]: 162 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 6 3/8
  • max. Zugkraft [kN]: 200 kN
  • max. Zugkraft [t]: 20 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 22.05
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 0.00
  • Durchmesser außen [mm]: 98,5 mm
  • Hub [mm]: 50
  • Max. Druck der Hydraulik [bar]: 700 bar
  • nutzbares Ölvolumen [cm³]: 173 cm³