• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Hydraulische holle zuigercilinder met max. 20 t trekkracht, 50 hub

Artikelnummer: YRH-202
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer YRH-202
EAN/GTIN 4021176046711
Nummer fabrikant YRH-202
L-nummer L80010 1474
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De hydraulische holle zuigercilinders van de serie YRH worden gebruikt met het KUKKO-hydraulisch programma in ambacht, industrie en werkplaats. Ze kunnen zowel als druk-, alsook als trekcilinder worden ingezet en maken op deze manier krachtbesparend en veelzijdig werken mogelijk, zelfs in moeilijke treksituaties of wanneer veel kracht nodig is.
  • Alle Modelle hebben een CR-400 koppelingmof met stofkap
  • Buitendraad aan de cilinderkop, binnendraad in de zuigerstang en bevestigingsschroefdraad aan de cilinderbodem maken een eenvoudige montage mogelijk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale hoogte [mm]: 162 mm
  • Totale hoogte [inch]: 6 3/8
  • Max. trekkracht [kN]: 200 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 20 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 22.05
  • Buitendiameter [mm]: 98,5 mm
  • Naaf [mm]: 50
  • Max. Druk van de hydrauliek [bar]: 700 bar
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Bruikbaar olievolume [cm³]: 173 cm³