• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore idraulico mobile a 3 bracci ″DAVID″ fino a 520 mm capacità di serraggio, 500 mm profondità di serraggio con max. 20 t forza di trazione

Codice art.: YHU-S-Y28-11-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo YHU-S-Y28-11-1
EAN / GTIN 4021176060144
Codice del produttore YHU-S-Y28-11-1
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore idraulico mobile a 3 bracci con profondità di serraggio regolabile ″DAVID″ viene utilizzato per estrarre grandi cuscinetti, ingranaggi e componenti simili nell'industria pesante, nell'artigianato e in officina. Con una capacità di carico massima di 20 t, l'estrattore offre una potente soluzione idraulica per compiti di estrazione di grandi parti altrimenti difficili da gestire. Le griffe di estrazione sono regolabili in lunghezza e possono essere adattate alla profondità di serraggio necessaria.
  • Anche sotto carico pieno garantisce il DAVID l'estrazione parallela
  • La presenza di tre bracci garantisce una distribuzione uniforme del carico e, di conseguenza, un tenuta particolarmente sicura sulla parte da estrarre.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 652 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 25 11/16
  • Profondità totale [mm]: 1105 mm
  • Profondità totale [pollici]: 43 1/2
  • Altezza totale [mm]: 890 mm
  • Altezza totale [pollici]: 35 1/32
  • Dimensione del filo: Altro
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 20 1/2
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 520 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 500 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 19 11/16
  • Profondità di serraggio esterno A1 [mm]: 300 mm
  • Profondità di serraggio esterno A1 [inch]: 11 13/16
  • Profondità di serraggio esterno A2 [mm]: 500 mm
  • Profondità di serraggio esterno A2 [pollice]: 19 11/16
  • Coppia massima [Nm]: 650 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 479.44
  • Forza di trazione massima [kN]: 200 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 20 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 22.05
  • Ganci estraibili reversibili: Sì
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 0 mm - 520 mm
  • Max. Pressione dell'impianto idraulico [bar]: 700 bar
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Profondità di serraggio A1-A2 [mm]: 300 mm - 500 mm
  • Altezza di estrazione [mm]: 165 - 890 mm