• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Mobiele 3-armige hydraulische trekker ″DAVID″ tot 520 mm Spanwijdte_inch, 500 mm Spandiepte met max. 20 t Trekkracht

Artikelnummer: YHU-S-Y28-11-1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer YHU-S-Y28-11-1
EAN/GTIN 4021176060144
Nummer fabrikant YHU-S-Y28-11-1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De hydraulische, mobiele 3-armige trekker met verstelbare spandiepte ″DAVID″ wordt gebruikt voor het uittrekken van grote lagers, tandwielen en soortgelijke onderdelen in de zware industrie, ambacht en werkplaats. Met een maximale belasting van 20 t biedt de trekker een sterke, hydraulische oplossing voor anders moeilijk te beheersen taken bij het uittrekken van grote delen. De trekhaken zijn in de lengte verstelbaar en kunnen worden aangepast aan de benodigde spandiepte.
  • Zelfs onder volledige belasting garandeert de DAVID parallel trekken
  • De driearmigheid garandeert een gelijkmatige lastenverdeling en daardoor een bijzonder veilige houvast aan het trekker deel

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 652 mm
  • Totale breedte [inch]: 25 11/16
  • Totale diepte [mm]: 1105 mm
  • Totale diepte [inch]: 43 1/2
  • Totale hoogte [mm]: 890 mm
  • Totale hoogte [inch]: 35 1/32
  • Draadafmeting: andere
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 20 1/2
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 520 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 500 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 19 11/16
  • Klemdiepte uittrek A1 [mm]: 300 mm
  • Klemdiepte externe pull-off A1 [inch]: 11 13/16
  • Klemdiepte externe uittrek A2 [mm]: 500 mm
  • Klemdiepte externe pull-off A2 [inch]: 19 11/16
  • Max. koppel [Nm]: 650 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 479.44
  • Max. trekkracht [kN]: 200 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 20 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 22.05
  • Omkeerbare trekhaken: Ja
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 0 mm - 520 mm
  • Max. Druk van de hydrauliek [bar]: 700 bar
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klemdiepte A1-A2 [mm]: 300 mm - 500 mm
  • Uittrekhoogte [mm]: 165 - 890 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan