• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dispositivo di separazione per dispositivi estrattori idraulici a trazione/pressione, diametro di separazione 22 mm - 115 mm (5/8″-18 UNF)

Codice art.: Y-215-2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo Y-215-2
EAN / GTIN 4021176172106
Codice del produttore Y-215-2
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le separatori della serie Y-15 sono utilizzati per estrarre cuscinetti a sfera, cuscinetti a rulli, anelli interni e altri componenti che si adattano a filo nell'artigianato, in officina e nell'industria, quando non c'è abbastanza spazio per le griffe di estrazione. Il processo di estrazione-separazione è in grado di separare delicatamente questi componenti inizialmente, prima che possano essere estratti dall'esterno. La serie 15 convince per la sua compatibilità e varietà di applicazioni. A seconda dell'applicazione, esistono diverse varianti dei separatori. I separatori della serie Y-15 richiedono il dispositivo di estrazione ZUG/DRUCK idraulico della serie Y-180.
  • La combinazione con il dispositivo di separazione richiede una dispositivo estrattore idraulico che permette la facile e controllata rimozione di parti particolarmente bloccate
  • Le lame affilate consentono un'estrazione dove altri tipi di estrattori sono inapplicabili

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 167 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 6 9/16
  • Profondità totale [mm]: 29,5 mm
  • Profondità totale [pollici]: 1 3/16
  • Altezza totale [mm]: 220 mm
  • Altezza totale [pollici]: 8 11/16
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 24 mm
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Diametro di separazione (min.) [mm]: 22 mm
  • Diametro di separazione (max.) [mm]: 115 mm
  • Spessore del tagliente in punta [mm]: 0,5 mm
  • Spessore del tagliente posteriore [mm]: 9,1 mm
  • Altezza totale del tagliente [mm]: 67 mm
  • Altezza neve utilizzabile [mm]: 41 mm
  • Filettatura di montaggio per tirante [mm]: 5/8″-18 UNF
  • Diametro di separazione (min. - max.) [mm]: 22 mm - 115 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)