• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Oddělovací zařízení pro hydraulické stahováky PULL/PRESSURE, oddělovací průměr 22 mm - 115 mm (5/8″-18 UNF)

Artiklové číslo: Y-215-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo Y-215-2
EAN / GTIN 4021176172106
Číslo výrobce Y-215-2
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Oddělovače řady Y-15 se používají k vytahování kuličkových ložisek, válečkových ložisek, vnitřních kroužků a dalších zapuštěných dílů v řemeslných, dílenských a průmyslových aplikacích, kde není dostatek místa pro stahovací čelisti. Proces oddělování a vytahování dokáže tyto díly šetrně oddělit před jejich vytažením z vnější strany. Řada 15 přesvědčí svou kompatibilitou a rozmanitostí použití. V závislosti na použití existuje několik variant odlučovačů. Separátory řady Y-15 vyžadují hydraulický stahovák PULL/PRESSURE řady Y-180. V případě, že se jedná o separátory řady Y-15, je nutné použít hydraulický stahovák PULL/PRESSURE.
  • Hydraulický stahovák potřebný v kombinaci se separátorem umožňuje snadné a kontrolované odstranění obzvláště těsně přiléhajících dílů
  • Ostré břity umožňují stahování tam, kde nelze použít jiné metody stahování.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 167 mm
  • Celková šířka [palce]: 6 9/16
  • Celková hloubka [mm]: 29,5 mm
  • Celková hloubka [palec]: 1 3/16
  • Celková výška [mm]: 220 mm
  • Celková výška [palec]: 8 11/16
  • Obor: Užitková vozidla, průmysl
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 24 mm
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Dělící průměr (min.) [mm]: 22 mm
  • Průměr řezu (max.) [mm]: 115 mm
  • Tloušťka řezné hrany na špičce [mm]: 0,5 mm
  • Tloušťka řezné hrany vzadu [mm]: 9,1 mm
  • Celková výška břitu [mm]: 67 mm
  • Využitelná hloubka řezu [mm]: 41 mm
  • Montážní závit pro tažný šroub [mm]: 5/8″-18 UNF
  • Průměr řezu (min. - max.) [mm]: 22 mm - 115 mm