• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtungen, Trenndurchmesser 22 mm - 115 mm (5/8″-18 UNF)

Artikel-Nr.: Y-215-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer Y-215-2
EAN / GTIN 4021176172106
Herstellernummer Y-215-2
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Trennvorrichtungen der Baureihe Y-15 werden zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt, wenn für Abzugshaken nicht ausreichend Platz vorhanden ist. Der Trenn-Abzieh-Prozess ist dazu in der Lage, jene Teile zunächst schonend zu trennen, bevor sie von außen abgezogen werden können. Die Baureihe 15 überzeugt durch ihre Kompatibilität und Anwendungsvielfalt. Je nach Anwendungsfall gibt es mehrere Varianten der Trennvorrichtungen. Die Trennvorrichtungen der Baureihe Y-15 benötigen die Hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung der Baureihe Y-180.
  • Die in Kombination mit der Trennvorrichtung benötigte hydraulische Abziehvorrichtung ermöglicht das leichte und kontrollierte Entfernen besonders festsitzender Teile
  • Die scharfen Schneiden ermöglichen ein Abziehen, wo andere Abzieharten unanwendbar sind

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 167 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 6 9/16
  • Gesamttiefe [mm]: 29,5 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 1 3/16
  • Gesamthöhe [mm]: 220 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 8 11/16
  • Branche: NFZ, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 24 mm
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Trenndurchmesser (min.) [mm]: 22 mm
  • Trenndurchmesser (max.) [mm]: 115 mm
  • Schneidenstärke an der Spitze [mm]: 0,5 mm
  • Schneidenstärke hinten [mm]: 9,1 mm
  • Schneidenhöhe gesamt [mm]: 67 mm
  • Schneidentiefe nutzbar [mm]: 41 mm
  • Aufnahmegewinde für Zugbolzen [mm]: 5/8″-18 UNF
  • Trenndurchmesser (min. - max.) [mm]: 22 mm - 115 mm