MANICOTTO INTERMEDIO (DIN6364) DIN69871, AD SK50, MK4 A=70MM G2, 5 25.000

Codice art.: W140451
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo W140451
EAN / GTIN 4069739584171
Codice del produttore 25.SK50MK4L70AG
Numero-L L31490 114494
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK4, LPR = 70 mm (DE)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 25.SK50MK4L70AG
  • Tipo di prodotto: Manicotto di riduzione per codolo MK con filettatura di serraggio
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfaccia adattatore (ADINTWS): MK4 - DIN6364
  • Diametro di montaggio (DCONWS): MK4
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G2.5 / 25.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : AD
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 70 mm

Download & documenti