Manşon intermediar (DIN6364) DIN69871 , AD SK50, MK4 A=70MM G2.5 25.000

Cod articol.: W140451
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
Cod articol W140451
EAN / GTIN 4069739584171
Număr producător 25.SK50MK4L70AG
L-Număr L31490 114494
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK4, LPR = 70 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 25.SK50MK4L70AG
  • Tip produs: Manșon de reducere pentru tija MK cu filet de strângere
  • Interfață adaptor (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): MK4 - DIN6364
  • Diametrul de montare (DCONWS): MK4
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de proiecție (LPR): 70 mm