PROPOJOVACÍ OBJÍMKA (DIN6364) DIN69871 , AD SK50, MK4 A=70 MM G2,5 25.000

Artiklové číslo: W140451
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo W140451
EAN / GTIN 4069739584171
Číslo výrobce 25.SK50MK4L70AG
L-číslo L31490 114494
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK4, LPR = 70 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 25.SK50MK4L70AG
  • Druh produktu: Redukční objímka pro stopku MK s utahovacím závitem
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): MK4 - DIN6364
  • Montážní průměr (DCONWS): MK4
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 70 mm