Pinza di serraggio ER, 400 472E-Ø18

Codice art.: W102480
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
Codice articolo W102480
EAN / GTIN 4069739521589
Codice del produttore 400 472E-Ø18
Numero-L L31490 116543
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

ER40 (ISO15488B), d = 17 - 18 mm, ≤ 15 µm

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 400 472E-Ø18
  • Tipo di prodotto: Pinza di serraggio
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): ER40 (ISO15488B)
  • Diametro di montaggio (DCONWS): 18 mm
  • Precisione di concentricità radiale: ≤ 15 µm
  • Guarnizione (SEALP): No
  • Tipo / Numero di unità (UNNO): 472E
  • Diametro del corpo (BD): 41 mm
  • Lunghezza totale (OAL): 46 mm