ER-spændetang, 400 472E-Ø18

Art.-nr.: W102480
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer W102480
EAN/GTIN 4069739521589
Producentnummer 400 472E-Ø18
L-nummer L31490 116543
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

ER40 (ISO15488B), d = 17 - 18 mm, ≤ 15 µm

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 400 472E-Ø18
  • Produkttype: Spændetang
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): ER40 (ISO15488B)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 18 mm
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 15 µm
  • Tætning (SEALP): Nej
  • Type/enhedsnummer (UNNO): 472E
  • Kropsdiameter (BD): 41 mm
  • Samlet længde (OAL): 46 mm