• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

ER sklíčidlo, 400 472E-Ø18

Artiklové číslo: W102480

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo W102480
EAN / GTIN 4069739521589
Číslo výrobce 400 472E-Ø18
L-číslo L31490 116543
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER40 (ISO15488B), d = 17 - 18 mm, ≤ 15 µm

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 400 472E-Ø18
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER40 (ISO15488B)
  • Montážní průměr (DCONWS): 18 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 15 µm
  • Těsnění (SEALP): Ne
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 472E
  • Průměr tělesa (BD): 41 mm
  • Celková délka (OAL): 46 mm