Cricchetto pneumatico 3/8″ e 1/4″

Codice art.: VR.RJ2500PB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
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
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto Avvitatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo VR.RJ2500PB
EAN / GTIN 3662424156861
Codice del produttore VR.RJ2500PB
Numero-L L60130 10820
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Gli attacchi intercambiabili forniscono un valore aggiunto all'utente in modo da dover acquistare un solo utensile per due misure
  • Interruttore ad azione variabile per un migliore controllo dell'applicazione
  • Il design dell'interruttore chiuso impedisce che l'utensile si impigli
  • Impugnatura ergonomica per un migliore comfort
  • Facile operazione dell'interruttore di cambio direzione
  • La testa sigillata da 18 mm fornisce una migliore durata ed è ideale per lavorare in spazi ristretti
  • Include. Attacchi 3/8″ e 1/4″

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello