Pnevmatska ročica 3/8″ in 1/4″

Št. art.: VR.RJ2500PB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Napajanje Na stisnjen zrak
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka VR.RJ2500PB
EAN/GTIN 3662424156861
Številka proizvajalca VR.RJ2500PB
L-število L60130 10820
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Zamenljivi nastavki zagotavljajo dodano vrednost za uporabnika, tako da je treba za dve velikosti kupiti le eno orodje
  • Variabilno stikalo za boljši nadzor nad uporabo
  • Zaključena zasnova stikala preprečuje zatikanje orodja
  • Ergonomski ročaj za boljše udobje
  • Lahko upravljanje stikala za spremembo smeri
  • Zatesnjena 18 mm glava zagotavlja večjo vzdržljivost in je idealna za delo v tesnih prostorih
  • Vključuje. Priključki 3/8″ in 1/4″