Strettoio a vite con forma a C VC 200/90

Codice art.: VC8
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
Tipo morsetto Morsetto a vite
Apertura max a; b 200 mm
Sporgenza max. 90 mm
Spessore guida di scorrimento 15 mm
Larghezza guide scorrevoli 30 mm
Forza di serraggio max. F 15.000 N
Tipo di prodotto Morse
Materiale bracci di serraggio acciaio
Materiale della guida di scorrimento acciaio
Filettatura mandrino Filettatura trapezoidale
Modalità operativa A due mani
Per acciaio
Con piattello di pressione sì
Forma della staffa Forma a C
Quantità 1 pz.
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo VC8
EAN / GTIN 4008158019338
Codice del produttore VC8
Numero-L L80070 127
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 15.000 N
  • Resistente alla rottura e temprato
  • Eccezionale qualità della tecnologia tutto acciaio BESSEY

Proprietà:

  • Overhead: 3 1/2″
  • Overhead: 90 mm
  • Materiale / superficie:
    • Grilli in acciaio, temprati, zincati
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Levetta in acciaio zincato
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
  • Rotaia: 30x15 mm
  • Forza di serraggio: 15000 N
  • Apertura alare: 200 mm
  • Apertura alare: 7 7/8″

Uso:

  • Costruzione in metallo
  • Lavori di serratura
  • Serraggio con il profilo tipico degli strettoi a vite

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco