Šroubová svěrka C VC 200/90

Č. pol.: VC8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ objímky
Skrutková zvierka tvaru C
Rozpätie max. a; b
200 mm
Vyloženie max.
90 mm
Hrúbka klznej lišty
15 mm
Šírka klzných líšt
30 mm
Upínacia sila max. F
15 000 N
Druh produktu
zvierky
Materiál upínacích ramien
oceľ
Materiál klznej lišty
oceľ
Závitové vreteno
trapézový závit
Druh ovládania
dvojručné
Vhodné pre
oceľ
s prítlačnou doskou
áno
Tvar strmeňa
tvar C
Počet
1 kus
Obsah
jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky VC8
EAN/GTIN 4008158019338
Číslo výrobcu VC8
Číslo L L80070 127
Výrobca/zodpovedná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 15 000 N
  • Odolnost proti zlomení a kalení
  • Osvědčená kvalita celoocelové oceli BESSEY.

Charakteristika:

  • Režie: 3 1/2″
  • Režie: 90 mm
  • Materiál / povrch:
    • Ocelové třmeny, temperované, pozinkované
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Ocelová kolébka, pozinkovaná
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
  • Kolejnice: 30x15 mm
  • Upínací síla: 15000 N
  • Rozpětí křídel: 200 mm
  • Rozpětí křídel: 7 7/8″

Použitie:

  • Kovovýroba
  • Zámečnické práce
  • Upínání základní formou pro šroubové svorky

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč