C-klem VC, stabiel 200/90

Artikelnummer: VC8
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Technische gegevens

Producttype lijmtangen
Type lijmtang C-montageklem
Reikwijdte max. 90 mm
Spankracht max. F 15.000 N
Spanwijdte max. a; b 200 mm
Materiaal spanbekken staal
Dikte glijrail 15 mm
Breedte glijrails 30 mm
Materiaal glijrail staal
Schroefdraad spindel trapeziumschroefdraad
Type bediening tweehands
Geschikt voor staal
Met aandrukplaat ja
Vorm bek C-vorm
Aantal 1 st.
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer VC8
EAN/GTIN 4008158019338
Nummer fabrikant VC8
L-nummer L80070 127
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 15.000 N
  • Bijna onbreekbaar en gehard
  • Beproefde BESSEY volledig stalen kwaliteit

Kenmerk:

  • Overhead: 3 1/2″
  • Overhead: 90 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Stalen harpsluitingen, getemperd, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
    • Stalen tuimelaar, gegalvaniseerd
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
  • Rail: 30x15 mm
  • Klemkracht: 15000 N
  • Spanwijdte: 200 mm
  • Spanwijdte: 7 7/8″

Toepassing:

  • Metaalbouw
  • Slotenmakerswerkzaamheden
  • Spannen met de oervorm van de lijmtang

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig