• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill VX codolo per fresatura, acciaio, codolo tondo, DIN 1835 B, IKZ, D=16 mm, L2=20 mm, D1=9 mm

Codice art.: V33.1609.20 B ST
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo V33.1609.20 B ST
EAN / GTIN 4069769314137
Codice del produttore AB46
Numero-L L23830 716
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX gambo per fresatura
Acciaio, gambo tondo, DIN 1835 B, IKZ
D=16 mm, L2=20 mm, D1=9 mm

Parametri tecnici:

  • ØD1 = 9,0 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Vite = ATK6
  • Cacciavite = T20T
  • L2 = 20,0 mm