• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simmill VX stopková fréza, ocelová, válcová stopka, DIN 1835 B, vnitřním chlazením, D=16 mm, L2=20 mm, D1=9 mm.

Artiklové číslo: V33.1609.20 B ST
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo V33.1609.20 B ST
EAN / GTIN 4069769314137
Číslo výrobce AB46
L-číslo L23830 716
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací stopka
Ocel, kulatá tyč, DIN 1835 A, IKZ
D = 16 mm, L2 = 20 mm, D1 = 9 mm

Technické parametry:

  • ØD1 = 9,0 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Šroub = ATK6
  • Šroubovák = T20T
  • L2 = 20,0 mm