simmill VX Fräserschaft, Stahl, Rundschaft, DIN 1835 B, IKZ, D=16 mm, L2=20 mm, D1=9 mm

Artikel-Nr.: V33.1609.20 B ST
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer V33.1609.20 B ST
EAN / GTIN 4069769314137
Herstellernummer AB46
L-Nummer L23830 716
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Fräserschaft
Stahl, Rundschaft, DIN 1835 B, IKZ
D=16 mm, L2=20 mm, D1=9 mm

Technische Parameter:

  • ØD1 = 9,0 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Schraube = ATK6
  • Schraubendreher = T20T
  • L2 = 20,0 mm