{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | KUB TRIGON; KUB-T.2D.470.R.08-ABS63 | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Diametro codolo | 63 mm | |
| Diametro tagliente, min. | 47 mm | |
| Numero totale di taglienti | 2 | |
| Elementi di guida | Senza elementi di guida | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti per inserti per taglio |
| Codice articolo | V13 34700 | |
| EAN / GTIN | 4047109048126 | |
| Codice del produttore | 1089247096 | |
| Numero-L | L20010 2977 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |