{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | KUB TRIGON; KUB-T.2D.470.R.08-ABS63 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diámetro del mango | 63 mm | |
| Diámetro del filo, mín. | 47 mm | |
| Número de filos, total | 2 | |
| Elementos de guía | Sin elementos de guía | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte |
| Número de artículo | V13 34700 | |
| EAN / GTIN | 4047109048126 | |
| Número del fabricante | 1089247096 | |
| Número L | L20010 2977 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |