KUB-T.2D.470.R.08-ABS63 KUB TRIGON - WISSELPLAATBOOR

Artikelnummer: V13 34700
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Inwendige koeling ja
Koelsmeermiddel ja
Artikelomschrijving producent KUB TRIGON; KUB-T.2D.470.R.08-ABS63
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Schachtdiameter 63 mm
Snijkantdiameter, min. 47 mm
Aantal snijkanten, totaal 2
Geleidingselementen zonder geleidingselementen
Aansluiting scheidingspunt 1
Snijrichting rechtssnijdend
Gereedschapsuitvoering massief hardmetaal
Bewerking boren in massief materiaal
Producttype volboor voor snij-inzetdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer V13 34700
EAN/GTIN 4047109048126
Nummer fabrikant 1089247096
L-nummer L20010 2977
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET KUB-T.2D.470.R.08-ABS63 KUB TRIGON - WISSELPLAATBOOR

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 10 892 47096