ANELLO

Codice art.: U.32T15GA50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.32T15GA50
EAN / GTIN 3148516391032
Codice del produttore U.32T15GA50
Numero-L L60130 6927

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, vi raccomandiamo di sostituire tutti i bracci di trazione contemporaneamente in caso di problemi
  • I bracci di trazione sono forniti singolarmente, senza supporti per bracci di trazione
  • I supporti per bracci di trazione sono forniti singolarmente

Proprietà:

  • A [mm]: 5
  • E [mm]: 5.0
  • H [mm]: 545
  • H1 [mm]: 470
  • B [mm]: 545
  • L [mm]: 34
  • L1 [mm]: 20
  • L2 [mm]: 36.0
  • T [mm]: 470
  • Braccia di tiro: opzione
  • Porta braccio di tiro: U. 31 T15DG
  • Per: U.32T15