Griffe de rechange Lg 470MM

Réf.: U.32T15GA50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Identification et classification

Référence article U.32T15GA50
EAN / GTIN 3148516391032
Réf. fabricant U.32T15GA50
Article hors catalogue L60130 6927
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Forces du produit: Pour votre sécurité, nous vous recommandons de remplacer tous les bras d'extraction en même temps en cas de problème
  • Les bras d'extraction sont livrés séparément, sans support de bras d'extraction
  • Les supports de bras d'extraction sont livrés séparément.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 5
  • E [mm]: 5,0
  • H [mm]: 545
  • H1 [mm]: 470
  • B [mm]: 545
  • L [mm]: 34
  • L1 [mm]: 20
  • L2 [mm]: 36,0
  • T [mm]: 470
  • Bras d'extraction: option
  • Porte-bras d'extraction: U. 31 T15DG
  • pour: U.32T15