Reserve trekarm voor U.32T15

Artikelnummer: U.32T15GA50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer U.32T15GA50
EAN/GTIN 3148516391032
Nummer fabrikant U.32T15GA50
L-nummer L60130 6927
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid raden wij aan alle trekarmen tegelijkertijd te vervangen in geval van problemen
  • De trekarmen worden afzonderlijk geleverd, zonder trekarmhouders
  • De trekarmhouders worden afzonderlijk geleverd

Kenmerk:

  • A [mm]: 5
  • E [mm]: 5,0
  • H [mm]: 545
  • H1 [mm]: 470
  • B [mm]: 545
  • L [mm]: 34
  • L1 [mm]: 20
  • L2 [mm]: 36,0
  • T [mm]: 470
  • Pijparmen: optie
  • Pijparmhouder: U. 31 T15DG
  • Voor: U.32T15