• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Inserto di fresatura in carburo - SPMT060204E-Z KW10

Codice art.: TWE00817
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TWE00817
EAN / GTIN 4960664220731
Codice del produttore TWE00817
Numero-L L22140 228
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto di fresatura in carburo - SPMT060204E-Z KW10

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo): 0.4 mm
S (GTC - spessore inserto): 2.38 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
Raggio/smusso dello spigolo: 4
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 6.35 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 6.35 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 11 Degree
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 90 Degree
Dimensione: 602
Demolitore di trucioli: E-Z
Grado: KW10
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): M
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Descrizione: SPMT
CBMD (GTC - designazione del produttore di demolitori chip): Z