• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Manicotto intermedio - raffreddamento periferico D32/d18

Codice art.: TQP10056
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino di prolunga o riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo TQP10056
EAN / GTIN 5715477002291
Codice del produttore TQP10056
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Manicotto intermedio - raffreddamento periferico D32/d18

Proprietà:

Per diametro stelo: 18
Tolleranza: 0,003 mm
Tipo: D32
Per rubinetti: No
Per attrezzi con liquido di raffreddamento interno: No