Tussenmof - D32/d18 koeling voor randapparatuur

Artikelnummer: TQP10056
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Tussenhuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQP10056
EAN/GTIN 5715477002291
Nummer fabrikant TQP10056
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tussenmof - D32/d18 koeling voor randapparatuur

Kenmerk:

Voor schachtdiameter: 18
Tolerantie: 0,003 mm
Type: D32
Voor tappen: No
Voor gereedschap met inwendige koelvloeistof: No

Diensten en productadviseurs

Meld u aan