• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn PX inserto di taglio, alesaggio di fori, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Codice art.: TP3.4708.020.08 YR X510
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo TP3.4708.020.08 YR X510
EAN / GTIN 4069769287059
Codice del produttore A61HX510
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn PX
Tornitura di fori
Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Parametri tecnici:

  • κ = 47°
  • b = 3,5 mm
  • f = 3,50 mm
  • LF = 3,40 mm
  • apmax = 0,30 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 7,80 mm
  • tmax = 0,3 mm