• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

simturn PX břitová destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Artiklové číslo: TP3.4708.020.08 YR X510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo TP3.4708.020.08 YR X510
EAN / GTIN 4069769287059
Číslo výrobce A61HX510
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn PX řezná destička
Vyvrtávání otvorů
Dmin = 7,8 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • κ = 47°
  • b = 3,5 mm
  • f = 3,50 mm
  • LF = 3,40 mm
  • apmax = 0,30 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,80 mm
  • tmax = 0,3 mm