• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn PX Schneidplatte, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: TP3.4708.020.08 YR X510
Preis pro 1 Stück
Netto: 22,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer TP3.4708.020.08 YR X510
EAN / GTIN 4069769287059
Herstellernummer A61HX510
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn PX Schneidplatte
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • κ = 47°
  • b = 3,5 mm
  • f = 3,50 mm
  • LF = 3,40 mm
  • apmax = 0,30 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,80 mm
  • tmax = 0,3 mm